ミドリ安全
アンクルバンド AB‐01 ホワイト フリー (20個入り)
異物を防ぐ目的のアンクルバンドです。
トラスコ品番
513-9535
材質
ポリエステル98%、ポリウレタン2%
色
ホワイト
サイズ
フリー
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
14
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14195898
AB-01-W
¥
12,794
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください