モトユキ
グローバルソー ローラーサンダーハイローラー
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本
トラスコ品番
667-7882
奥行(mm)
390
消費電力(W)
730
ベルト長さ(mm)
300
電源コード(m)
2.5
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
5200
ベルト寸法(mm)
60×300
ローラー径(Φmm)
コンタクト:50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ベルト寸法(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14197088
GMC-HR-2A
730
60×300
300
¥
125,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった