リケン
LAカップリング ソケット(ロックリングなし)
日本水道協会認証登録品です。
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。
用途
水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1
1 / 2
1.25
1.5
2
3 / 4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190727
G-LA-S-15A
282-9835
69
21.7
1 / 2
55
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190736
G-LA-S-20A
282-9843
75
27.2
3 / 4
60
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190745
G-LA-S-25A
282-9851
80
34
1
65
¥
2,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190761
G-LA-S-32A
282-9860
86
42.7
1.25
70
¥
2,870
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190770
G-LA-S-40A
282-9878
91
48.6
1.5
75
¥
3,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190779
G-LA-S-50A
282-9886
97
60.5
2
80
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材