道具箱(透明)

道具箱(透明) - リス興業

収納物が分かりやすい透明タイプです。
フタのロックもしっかりできて安心です。
耐衝撃性素材を使用しています。
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。

トラスコ品番276-8691材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレスクリア容量(L)54外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)411外寸法・間口(mm)567有効内寸法・間口(mm)499有効内寸法・奥行(mm)347有効内寸法・高さ(mm)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14192039N-L
9,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする