WAKI(和気産業)
ウレタンゴムシート
力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)
合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
用途
パッキンやクッション材。
材質
ウレタンゴム
長さ(mm)
100
形状
正方形
幅(mm)
100
色
淡黄色透明
使用温度範囲(℃)
-50~70
粘着性
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※素材の性質上、経年による色の変化、黄化が発生いたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193299
UGS-11
836-3001
1
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193308
UGS-31
836-3002
3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長