WAKI(和気産業)
ゴムシート長巻
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途
クッション材、防音材。
材質
天然ゴム(NR)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※別作は既存サイズのカットなどの簡易加工のみ対応可能です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189178
382176
819-0076
10000
500
1
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
14189187
382190
819-0081
5000
1000
5
5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
14189196
382220
819-0080
5000
500
5
5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14189205
382244
819-0079
5000
1000
3
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
14189221
382251
819-0078
10000
500
3
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長