曜日別特売

分注瓶 スプレー式

分注瓶 スプレー式 - サンプラテック分注瓶 スプレー式 - サンプラテック分注瓶 スプレー式 - サンプラテック分注瓶 スプレー式 - サンプラテック

一押しで定量の液が出ます。

用途適量吐出に。材質ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)タイプスプレー式危険物の類別非危険物内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
直径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14195505034895011832.5365-8627
260
239
263(税込)
当日出荷
141955210349015016443.5365-8635
270
249
274(税込)
当日出荷
141955300349130018755365-8643
320
299
329(税込)
当日出荷
141955390349250021865365-8651
370
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする