T.SIN(テイシン電機)
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ
広範囲の業界で使用されています。
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質
黄銅 C3604BD、ニッケルメッキ
タイプ
メス-メス
対辺(mm)
5.5
ねじ径
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192511
SBA-305-E
437-4614
5
全ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192520
SBA-308-E
437-4622
8
全ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192529
SBA-310-E
437-4631
10
全ねじ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192538
SBA-315-E
437-4657
15
全ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192547
SBA-320-E
437-4665
20
7
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14192556
SBA-330-E
437-4673
30
7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください