曜日別特売

圧着式モールドクリップSサイズ

圧着式モールドクリップSサイズ - T.SIN(テイシン電機)圧着式モールドクリップSサイズ - T.SIN(テイシン電機)圧着式モールドクリップSサイズ - T.SIN(テイシン電機)

圧着タイプのモールドクリップです。

用途計測器などに。材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS全長(mm)38サイズS歯幅(mm)2.2定格(A)1最大開口(mm)5.3絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(6個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190350C-201A-B471-8178黒×6AC500 1分以上
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190359C-201A-R471-8186赤×6AC500(1分以上)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする