近正
大型園芸ハサミ
刃先が鋭く強靭な刃です。
植木ハサミ型なので操作が手軽です。
軽くて丈夫なABS樹脂使用で、手によくなじむソフトなニギリ感です。
用途
剪定など。
植木、花、野菜や青果の収穫。
トラスコ品番
409-4760
材質
刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:高衝撃ABS樹脂
全長(mm)
190
刃長(mm)
48
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14191549
M-600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください