日東エルマテリアル
養生用PFシート
コロナ処理品です。(塗装はく離防止タイプ)
粘着はありません。
ノンカッタータイプで、手で切れます(方向性良くカットできます)。
用途
建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
材質
ポリエチレン(PE)フィルム
厚さ(mm)
0.01
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14192179
PF900-S
232-5616
900
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
14192188
PF900-W
232-5624
1800
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください