KNIPEX(クニペックス)
ロングリーチニードルノーズペンチ
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途
エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番
833-8903
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
55×14×280
全長(mm)
280
質量(g)
235
タイプ
曲爪
寸法A(mm)
70
先端形状
平型、E×F:2.5×3mm
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189160
2881-280
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください