曜日別特売

HSSメタルソー(一般用)

HSSメタルソー(一般用) - 大同興業HSSメタルソー(一般用) - 大同興業HSSメタルソー(一般用) - 大同興業

一般鋼用です。
強靱な粘りと剛性を持っています。

用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190840HSS250X2.0X32X3274-25013
20,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
14190849HSS250X2.0X32X4274-25194
20,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190858HSS250X2.0X32X6274-25356
20,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする