アイリスチトセ
オフィスチェアHG-Xシリーズ(ハンガー付タイプ) 専用肘
ハンガー付回転椅子専用肘です。
用途
事務所用の回転椅子の専用肘。
トラスコ品番
759-4283
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
295
色
ブラック
高さ(mm)
225
奥行(mm)
47
張地
座幅(mm)
入数(個)
セット:2
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
注意
※取り付けにはドライバーが必要です。
※肘のみの販売となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190815
HG-X-A
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください