アイリスチトセ
丸イス
リーズナブルで汎用的なスツールです。
座面が樹脂製なのでお手入れが簡単です。
スタッキングが可能です。(10脚まで)
用途
休憩室、作業用のスツールです。
材質
座部:ポリプロピレン(PP)、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)
幅(mm)
390
張地
PP樹脂
背もたれ
無
座幅(mm)
300
座高(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
内容量
1脚
注意
※シンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。変色や変形の原因となります。
※屋外での使用や水ぬれは、サビや故障の原因となりますので避けて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190411
CRS-42P-BL
412-9679
ブルー
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14190420
CRS-42P-GR
412-9687
グリーン
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14190429
CRS-42P-OG
772-3644
オレンジ
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください