いけうち
エアダスター
エアブローを行うハンドガンユニットです。
エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。
均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。
エア量調整機能を標準装備しています。
用途
液切り乾燥。
ゴミ吹き飛ばし。
エア冷却。
清掃。
剥離。
トラスコ品番
114-4835
材質
ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)
184
全高(mm)
161
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.7
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
1
空気消費量(NL/min)
約260(0.2MPa、調整弁最大時)
ノズル外径(Φmm)
42
取付口
エア:カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193667
1/4MTFF4216010PPS+AIRGUNTD30H
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください