曜日別特売

ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス

ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス - いけうち

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ノズル内ワーラーも取外し可能です。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。
噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。

用途
洗浄:洗浄機。
散布:エッチング薬品、剥離剤。
その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。
トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1419469918MINJJX030PP.FEPM.PPS
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする