つくし工房
蛍光標識
ISOの規格に準じたピクトを使用しているため、外国の方にも一目で表示内容が伝わります。
蛍光色のため、とても目を引く表示板です。
用途
危険箇所での注意喚起に。
トラスコ品番
447-5461
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.5
取付
穴4ヶ所
縦(mm)
300
横(mm)
450
表示内容
禁煙
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14190569
FS-8
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください