ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプ

ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプ - ゼンシン

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。
ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)適合流体冷温水内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14193606ZRJ-B-40420-4212961.540
15,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
14193615ZRJ-B-50420-4221106250
18,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする