TENMA(天馬)
ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ
オフィスの収納のカラーを統一することができます。
A4クリアファイルがしっかり入ります。
引き出しの落下を防ぐストッパー付です。
A4ファイルがしっかり入ります。
トラスコ品番
836-0021
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト、引出し:クリア
高さ(mm)
150
タイプ
A4深1段
奥行(mm)
350
間口(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
360
引出し
1
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
220×315×110
外寸法・間口(mm)
270
有効内寸法・間口(mm)
220
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
110
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14195959
110007869
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください