曜日別特売

コントロールマスク OPTIMASK

コントロールマスク OPTIMASK - リベルタコントロールマスク OPTIMASK - リベルタコントロールマスク OPTIMASK - リベルタコントロールマスク OPTIMASK - リベルタコントロールマスク OPTIMASK - リベルタコントロールマスク OPTIMASK - リベルタコントロールマスク OPTIMASK - リベルタコントロールマスク OPTIMASK - リベルタ

吸湿・放湿機能を備えた生地のエチケットマスクです。
マスク内の湿度をコントロールして快適性を保ち、肌トラブルの元となる保湿機能の乱れを軽減します。
特殊イオンプリントがマスク裏側に施され、マスク内の嫌なにおいを消臭します。
手洗いで40~50回程度使用可能です。

トラスコ品番245-7480材質ポリエステル78%、キュプラ13%、ポリウレタン9%サイズS構造1層縦(mm)135横(mm)164内容量1枚
注意
※飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14195460MSK-25153700
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする