BAHCO(バーコ)
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)
穴軸兼用スナップリングプライヤーです。
切り替えは、中央部にある切り替えレバーでワンタッチで切り替えできます。
爪の取り換えは六角ねじでしっかりと固定できます。
トラスコ品番
497-9222
材質
特殊工具鋼、グリップ:ゴム
全長(mm)
160
爪形状
直爪、曲爪
爪先端径(Φmm)
0.6、0.9、1.2
モデル
軸用
リング使用範囲(mm)
穴リング7~26、軸リング3~26
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189169
2928-160
¥
12,130
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください