Elesa
ロッキングキー おねじタイプ
指先にフィットする操作性に優れたノブです。
T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質
ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
耐熱温度(℃)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14191427
LS5X10
105-9122
10
M5×0.80
26
13
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191436
LS6X10
105-9149
10
M6×1.00
32
15
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191445
LS6X25
105-9165
25
M6×1.00
32
15
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191461
LS8X16B
105-9190
16
M8×1.25
40
17
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191470
LS8X25B
105-9203
25
M8×1.25
40
17
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14191479
LS8X40
105-9181
40
M8×1.25
32
15
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください