エスロン
エスロン TS継手
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
給水配管に使用できます。
接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。
VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。
その他
JISB0203 準許
材質
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
材質(ねじ部)
樹脂
内容量
1個
注意
※換気にご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径
ねじ
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14193281
TSVS20N
494-9013
64
【塩ビ管】20
R3/4
33
¥
90
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
14193290
TSVS25
494-9471
71
【塩ビ管】25
R1
40
¥
127
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材