KOGI
コールドエアガン
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。
ピンポイントの冷却が可能です。
駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途
機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。
0
トラスコ品番
161-0094
セット内容
ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個
接続口径
NPT-1/4
全長(mm)
458
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル径
13
空気消費量(L/min)
145~700
使用空気圧力(MPa)
0.27~0.69
ノズル長(mm)
205
最大使用圧力(MPa)
1
適合流体
圧縮空気(コンプレッサエア)
接続径
NPT-1/4
供給口
圧縮空気:NPT-1/4
内容量
1個
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14194358
610J
¥
168,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください