曜日別特売

カーテントランスベクター

カーテントランスベクター - KOGIカーテントランスベクター - KOGI

圧縮空気を薄いスリットより均一に噴射します。
吹出口周辺の空気を巻き込み、約20倍に増幅され大風量エアブローが可能です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。

用途
フィルム、シート、織物の冷却、乾燥、ゴミ飛ばしのエアブロー。
板状のものの水切り、乾燥、清掃。
コンベヤなどでのエアブロー。
加熱炉・乾燥炉の出入り口の遮断(エアカーテン)。
トラスコ品番161-0277材質アルミ幅(mm)153全長(mm)153使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)気流幅 153最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)443~896ノズル取付口NPT-1/4内容量1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14194367921-6
71,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする