エヌティー
カッター A-300GR
アルミダイキャスト製です。
オートロック式スライドです。
左右両用タイプです。
用途
事務作業用。
軽作業用。
トラスコ品番
853-3778
材質
本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)
タイプ
オートロック式
刃厚(mm)
0.38
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14189851
A-300GR
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください