曜日別特売

カッターファンシ-

カッターファンシ- - エヌティーカッターファンシ- - エヌティーカッターファンシ- - エヌティーカッターファンシ- - エヌティー

カラフルなパステルカラー5色です。
低価格ながら金属フレーム入りで丈夫なボディです。
刃を裏返してセットすると左利き用として使えます。

用途
事務作業。
軽作業。
トラスコ品番853-3876材質刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)137タイプオートロック式刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14190508FA-120P
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする