アキレス
クッキングメイト 厨房シューズ
耐油性、耐薬品性、滑りにくいソール、幅にゆとりのある3E設計です。
用途
食品工場に。
厨房に。
食堂に。
材質
甲被:合成皮革(防汚加工)、靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ブラック
足幅
EEE
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211149
CUI 0039 B26.0
666-8550
26
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14211158
CUI 0039 B27.5
665-4455
27.5
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14211167
CUI 0039 B29.0
665-1198
29
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください