アキレス
耐油・衛生加工長靴ワークマスター
ハサミで切るだけ長さの調節が可能です。
特殊配合のボディが、悪臭の原因である細菌の繁殖を低減させています。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
ワークマスターにはカビの繁殖は見られません。
用途
精肉など食品加工現場、食堂、病院などに。
材質
胴部:塩化ビニール(PVC)、底部:塩化ビニール(PVC)
色
ホワイト
足幅
EE
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
総丈(cm)
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205540
TSW 2100 W/CP 24.0
779-8342
24
39
【EU(ヨーロッパ)】34【UK(イギリス)】5.5【US(アメリカ)】6
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
14205549
TSW 2100 W/CP 24.5
779-8351
24.5
39.5
【EU(ヨーロッパ)】34【UK(イギリス)】6【US(アメリカ)】6.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください