ナイロンダブル手袋 カラー(マチ付・10双入)

ナイロンダブル手袋 カラー(マチ付・10双入) - ウインセス

綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。
包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。

用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などにその他【マチ】あり材質ナイロン100%厚さ(mm)0.6滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141993288010-1-C5-S855-7038オレンジ【リスト】グリーンS218.1
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
141993378010-1-C5-SS855-7037オレンジ【リスト】ピンクSS207.7
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする