瓜生製作
デュアルアクションサンダー
デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
用途
研磨作業に。
トラスコ品番
211-6065
全長(mm)
212
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気方式
後方
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
ペーパー径(Φmm)
125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205576
UP-25DB
¥
74,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください