OSG(オーエスジー)
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル
アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。
深い切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状です。
超耐熱性、高じん性のDUROREYコーティングを採用しています。
用途
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金、コバルトクロム基、Ni基合金用。
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
DUROREYコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207755
AM-CRE 10XR2
227-3591
6枚
80
2
4560
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14207771
AM-EBT R3X6
227-6726
3枚
60
9
30
¥
6,770
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください