高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-H

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-H - OSG(オーエスジー)

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的コーティングDUROREYを採用しています。
強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。

用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金用。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14208349AE-LNBD-H R1.5X8X6227-3597502.41.58
3,630
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
14208358AE-LNBD-H R1.5X16X6228-4675552.41.516
4,860
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
14208367AE-LNBD-H R2X8X6228-6264553.228
3,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
14208376AE-LNBD-H R2X16X6227-5247603.2216
4,870
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする