曜日別特売

EXゴールドドリル(スタブタイプ)

EXゴールドドリル(スタブタイプ) - OSG(オーエスジー)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。
高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。
耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。
溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。
加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。

用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。トラスコ品番630-3188材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)48溝長(mm)16表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)3刃径(mm)2.95RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14200981EX-GDS-2.95
1,720
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする