OSG(オーエスジー)
極小径・精密加工用超硬スタブ形
精密機器・情報通信部品などの極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
用途
被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。
トラスコ品番
635-4777
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
38
溝長(mm)
5.5
表面処理
WXコーティング
ねじれ角(°)
26~32、26~32
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
0.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
2D(刃径×2倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14206258
WX-MS-GDS-0.95
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください