OSG(オーエスジー)
銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N
バリのない美しい銅電極を削り出します。
ボール部が高品位な加工を実現します。
独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2枚
角度(°)
首:15
表面処理
DLC-IGUSS
底刃
ボール
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208909
AE-LNBD-N R0.1X1X4
405-1945
45
0.16
0.1
1
¥
7,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14208918
AE-LNBD-N R0.15X0.6X4
405-3475
45
0.24
0.15
0.6
¥
7,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14208927
AE-LNBD-N R0.2X1X4
405-5037
45
0.3
0.2
1
¥
7,090
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14208936
AE-LNBD-N R0.3X4X4
405-5025
45
0.5
0.3
4
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14208945
AE-LNBD-N R0.5X6X4
407-4100
45
0.8
0.5
6
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14208961
AE-LNBD-N R1X8X4
405-1895
50
1.6
1
8
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14208970
AE-LNBD-N R1X10X4
407-3494
50
1.6
1
10
¥
5,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
14208979
AE-LNBD-N R1.5X16X6
405-1868
55
2.4
1.5
16
¥
7,480
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください