オーエッチ工業
ベルト荷締機用トメロン金具
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途
ベルトの荷締め。
適合
ベルト機種:TKM-2(S.L)、RAC-3
トラスコ品番
622-2023
材質
スチール
幅(mm)
66
高さ(mm)
17
品名
トメロン金具
全長(m)
110
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
17
ベルト幅×厚さ(mm)
40×2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14211018
TAR40-5T
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください