大見工業
E型ホールカッター
引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。
電気ドリル専用です。
用途
被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。
トラスコ品番
104-6187
材質
刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
79
有効切削能力(mm)
1.6、鉄板:1.6
有効長(mm)
1.6
フトコロの深さ(mm)
8
刃厚(mm)
2
シャンク形状
三面取(ストレート)
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200825
E21
¥
3,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください