パワーストレッチ ハイネックシャツ

パワーストレッチ ハイネックシャツ - おたふく手袋パワーストレッチ ハイネックシャツ - おたふく手袋パワーストレッチ ハイネックシャツ - おたふく手袋

動きやすい軽量性、極めて高い保温力が冬場の作業を強力にサポートします。
肌触りがよく保温効果の高い微細裏起毛(レイズドファブリック)を使用しています。
ダブつきがなく肌に密着するので、適度な圧力が身体をサポートします。

用途
工場現場での作業に。
冬場・寒冷地での作業全般に。
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%ホワイト内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202085JW-170-WH-M759-0989M88~96165~17562
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
14202076JW-170-WH-3L759-09543L108~116175~18568
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする