ホットエースプロライト(反射材付) レッド×ブラック

ホットエースプロライト(反射材付) レッド×ブラック - おたふく手袋

濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
暖かく肌触りの良いインナーフリースです。
薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。
手の甲に反射材付のリフレクタータイプです。

用途一般作業全般に。トラスコ品番758-2161材質ポリエステル、塩化ビニール、その他、防水シート:ポリエチレン厚さ(mm)1.5レッド×ブラックサイズL全長(cm)22中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)25.5内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14201647HA-328-RB-L
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする