曜日別特売

ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入

ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入 - おたふく手袋

耐油性・耐薬品性に優れています。
突き刺し強度に優れています。
粉無しタイプです。
煮沸消毒ができます。

用途自動車整備・精密部品組立・食品加工粉有無粉なし左右区別左右兼用厚さ(mm)0.1材質合成ゴム(NBR)ブルー入数(枚)100全長(cm)25滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1組(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198427256-LL0.18.421599-6571
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
14198436256-MM0.18.319599-6589
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
14198445256-SS0.17.817599-6597
2,200
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする