おたふく手袋
ソフキャッチ エクストリームウォームNBRオールコート
パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。
防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。
耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途
冬季や寒冷地での作業に。
トラスコ品番
250-1818
材質
手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック×オレンジ
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
ゲージ数
10
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208586
A-368-L
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください