曜日別特売

マグネットLEDライトスタンド

マグネットLEDライトスタンド - カネテック

高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。
強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。
わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。
最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。
強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。

用途加工作業でのエリア照明。トラスコ品番835-5078幅(mm)【マグネット】50寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】58.5電源(V)AC100V消費電力(W)5全高(mm)443.5コード長さ(m)1.6吸着力(N)800明るさ(Lm)約400電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202600ME-LED-55A
31,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする