曜日別特売

オーバンド カラーバンド プチ 30G箱入

オーバンド カラーバンド プチ 30G箱入 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

30g箱サイズのカラーバンドです
引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです。
全10色のラインナップです

用途包装用、結束用。トラスコ品番836-5120材質天然ゴム厚さ(mm)1.1ライトグリーン箱入数約200本包装形態箱入り番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1内容量1箱(190本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207719GGC-030-LG
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする