近畿製作所
スプレーガン
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。
初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途
小物の中塗、上塗に。
トラスコ品番
108-1519
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
タイプ
【霧化段階】汎用
空気使用量(L/min)
85
パターン開き(mm)
130
所要圧縮機(kw)
0.75
ノズル径(Φmm)
1.2
カップ取付口
G1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200439
C(KP)7S-12
¥
21,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください