曜日別特売

カーゴパンツG-CARGO スタイリッシュ

カーゴパンツG-CARGO スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツG-CARGO スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツG-CARGO スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツG-CARGO スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツG-CARGO スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツG-CARGO スタイリッシュ - コーコス信岡カーゴパンツG-CARGO スタイリッシュ - コーコス信岡

幅広いシーンで「魅せる」マストアイテムです。
ストレッチ生地により、抜群の伸縮性・フィット感・動きやすさです。
腰周りはややゆったりとしつつ、ボトムを引き締めてラインをきれいに見せます。

用途カジュアルに、作業用に。トラスコ品番102-7113材質綿97%・ポリウレタン3%ブラックサイズS適合ベルト幅(mm)50股下(cm)83ウエスト(cm)70腰廻り(cm)73内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207055G-5005-13-S
7,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする