坂詰製作所
ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V用電源にダイレクトに接続できます。
E-10形ランプ交換タイプになります。
用途
電源表示灯用。
電源のON、OFF表示灯。
材質
フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ
定格電圧(V)
AC200
定格電流(mA)
2.5~5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200701
DO8-16HMJ-AC200V-R/R
788-5865
赤
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
14200685
DO8-16HMJ-AC200V-G/G
788-5857
緑
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください