曜日別特売

ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16

ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16 - 坂詰製作所ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16 - 坂詰製作所

抵抗器内蔵のLED表示灯です。
AC/DC24V用です。
E-10形ランプ交換タイプになります。

用途
電源表示灯用。
電源のON、OFF表示灯。
材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14200737DO8-B6M-AC/DC24V-G/G788-5873
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
14200746DO8-B6M-AC/DC24V-R/R788-5881
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする