SARAYA(サラヤ)
ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー
ワンプッシュで石けん液を吐出します。
ディスポーザブル容器で衛生的です。
手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。
ボトルの交換が簡単に行えます。
用途
手指の洗浄に。
その他
【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他
トラスコ品番
400-5431
適合機種
シャボネットモイスト600mLUDMD用他
材質
ABS
幅(mm)
123
色
白
摘要
手動
高さ(mm)
266
奥行(mm)
100
容量(L)
0.6
容量(kg)
411
吐出量(mL)
石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※薬液は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198795
41934
¥
6,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください